{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 10 mm | |
Upínač | ET 40 | |
Norma | Výrobná norma | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 49 mm | |
Axiálna kompenzácia | 0,2 mm | |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,5 mm | |
Radiálna kompenzácia R Trenie | 0,1 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309449 10 | |
EAN/GTIN | 4045197783264 | |
Číslo výrobcu | 309449 10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Upínacia klieština ET s radiálnym vyrovnaním pre vŕtanie závitov a vystružovanie 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
122,50 €
50,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
95,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
110,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ET 40 | ET 25 | ET 32 |
Vonkajší ⌀ D | 41 | 26 | 33 |
Celková dĺžka L | 49 | 35 | 42,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 10 | 10 | 10 |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Radiálna kompenzácia R Obrobenie závitu | 0,5 | 0,4 | 0,5 |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština | Upínacia klieština |