Klieština ER 16

Č. pol.: 309040 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 10

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 16 mm
Upínač ER 40
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 10 µm
Typ 472 E
Vonkajší ⌀ D 41 mm
Celková dĺžka L 46 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309040 16
EAN/GTIN 4045197151780
Číslo výrobcu 309040 16

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené. Leštené.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka