{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 12 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309040 12 | |
EAN/GTIN | 4045197151742 | |
Číslo výrobcu | 309040 12 |