{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 18 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309040 18 | |
EAN/GTIN | 4045197151803 | |
Číslo výrobcu | 309040 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 40 | ER 32 |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | 33 mm |
Celková dĺžka L | 46 mm | 40 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 18 mm | 18 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 470 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |