{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 19 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 472 E | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 309040 19 | |
EAN/GTIN | 4045197151810 | |
Číslo výrobcu | 309040 19 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER 19
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
82 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 41 | 33 |
Celková dĺžka L | 46 | 40 |
Menovitý upínací ⌀ d | 19 | |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 | ≤ 10 |
Typ | 472 E | 470 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |