{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308990 9 | |
EAN/GTIN | 2050001765338 | |
Číslo výrobcu | 13717010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
33,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 40 | ER 40 |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | 41 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | 9 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Typ | 472 E | 472 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |