Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 18mm

Č. pol.: 308990 18
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 18 mm
upínač ER 40
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 472 E
Vonkajší ⌀ D 41 mm
Celková dĺžka L 46 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308990 18
EAN/GTIN 2050001764775
Číslo výrobcu 13717011800

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 18mm

Klieština ER, ER 40, Menovitý upínací ⌀ d: 18mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
33,06 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
20,20 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
upínač ER 40 ER 32 ER 40
Vonkajší ⌀ D 41 mm 33 mm 41 mm
Celková dĺžka L 46 mm 40 mm 46 mm
Menovitý upínací ⌀ d 18 mm 18 mm 18 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Typ 472 E 470 E 472 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka