Klieština ER 24

Č. pol.: 308990 24
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Menovitý upínací ⌀ d 24 mm
    Upínač ER 40
    Norma ISO 15488-B
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
    Typ 472 E
    Vonkajší ⌀ D 41 mm
    Celková dĺžka L 46 mm
    Druh produktu Upínacia klieština

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 308990 24
    EAN/GTIN 2050001768193
    Číslo výrobcu 13717012400

    Popis

    Prevedenie:

    Úplne kalené a brúsené.
    Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

    Výhoda:

    Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

    Poznámka:

    ⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Klieština ER  24

    Klieština ER 24

    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    11 kus/y s okamžitým dodaním
    34,03 €
    na vyžiadanie
    Dodanie ihneď
    18 kus/y s okamžitým dodaním
    24,30 €
    Upínač ER 40 ER 40
    Vonkajší ⌀ D 41 41
    Celková dĺžka L 46 46
    Menovitý upínací ⌀ d 24 24
    Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
    Typ 472 E 472 E
    Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka