{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 23 mm | |
Upínač | ER 40 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 472 E | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 46 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308990 23 | |
EAN/GTIN | 2050001768186 | |
Číslo výrobcu | 13717012300 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klieština ER 23
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
33,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
24,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 40 | ER 40 |
Vonkajší ⌀ D | 41 | 41 |
Celková dĺžka L | 46 | 46 |
Menovitý upínací ⌀ d | 23 | 23 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 472 E | 472 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |