{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Vonkajší ⌀ D | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308911 9 | |
EAN/GTIN | 2050001767998 | |
Číslo výrobcu | 13714010900 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací ⌀ d: 9mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
45 kus/y s okamžitým dodaním
23,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
32 kus/y s okamžitým dodaním
18,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 20 | ER 20 |
Vonkajší ⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | 9 mm |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |