{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 9 mm | |
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 10 µm | |
Typ | 428 E | |
Vonkajší ⌀ D | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308930 9 | |
EAN/GTIN | 4045197151285 | |
Číslo výrobcu | 308930 9 |