Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací ⌀ d: 2mm

Č. pol.: 308911 2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Menovitý upínací ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 15488-B
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý upínací ⌀ d 2 mm
upínač ER 20
Norma ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm
Typ 428 E
Vonkajší ⌀ D 21 mm
Celková dĺžka L 31,5 mm
Druh produktu Upínacia klieština

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308911 2
EAN/GTIN 2050001764935
Číslo výrobcu 13714010200

Popis

Prevedenie:

Úplne kalené a brúsené.
Ochrana proti korózii: Upínacie klieštiny sú kompletne potiahnuté ochrannou vrstvou FAHRION Protect, a to aj na funkčných plochách.

Výhoda:

Povlak zvyšuje životnosť upínacieho puzdra, zabezpečuje jeho plnú funkčnosť a presnosť.

Poznámka:

⌀ upínacieho premostenia je vždy do 1 mm menší, napr. ⌀ 10 − 9 mm, okrem prípadu pri ⌀ 1, 1,5 a 2 (tu vždy len 0,5 mm).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací ⌀ d: 2mm

Klieština ER, ER 20, Menovitý upínací ⌀ d: 2mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
29,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
22,90 €
Vonkajší ⌀ D 21 mm 21 mm
Celková dĺžka L 31,5 mm 31,5 mm
Menovitý upínací ⌀ d 2 mm 2 mm
Norma ISO 15488-B ISO 15488-B
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Typ 428 E 428 E
Druh produktu Upínacia klieština Upínacia klieština

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka