{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovitý upínací ⌀ d | 7 mm | |
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-B | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Typ | 428 E | |
Vonkajší ⌀ D | 21 mm | |
Celková dĺžka L | 31,5 mm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 308911 7 | |
EAN/GTIN | 2050001764706 | |
Číslo výrobcu | 13714010700 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Klieština ER 7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
23,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
18,60 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | ER 20 | ER 20 |
Celková dĺžka L | 31,5 | 31,5 |
Menovitý upínací ⌀ d | 7 | 7 |
Norma | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 | ≤ 10 |
Typ | 428 E | 428 E |
Druh produktu | Upínacia klieština | Upínacia klieština |