Ťažný čap 90° utesnený 40

Č. pol.: 308795 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: MAS 403

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 40
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma MAS 403
⌀ zväzku D 23 mm
⌀ hlavy D1 15 mm
Celková dĺžka L 60 mm
L1 35 mm
Závit M M16
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 50 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 40
Rozmer cez steny 19 mm
Druh produktu Ťažný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308795 40
EAN/GTIN 4045197532787
Číslo výrobcu 308795 40

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

Pre nástroje so strmým kužeľom JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Poznámka:

Utesnené − O-krúžkom.
Príslušné veľkosti upínacích kľúčov a rozmerov kľúčov nájdete v eshope.
Pri montáži AB dbajte na správny uťahovací moment.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ťažný čap 90° utesnený 40

Ťažný čap 90° utesnený 40

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 699 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 791 kus/y s okamžitým dodaním
13,92 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 233 kus/y s okamžitým dodaním
9,25 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
850 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
Ťažný čap - norma MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388-3 MAS 403 MAS 403
Celková dĺžka L 60 mm 54 mm 54 mm 54 mm 60 mm 60 mm
Závit M M16 M16 M16 M16 M16 M16
L1 35 mm 26 mm 26 mm 26 mm 35 mm 35 mm
Vhodné pre strmé kužele 40 40 40 40 40 40
Vlastnosť otvoru s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom
Druh produktu Ťažný čap Ťažné čapy Ťažný čap Ťažné čapy Ťažný čap Ťažný čap

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka