{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vhodné pre strmé kužele | 40 | |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | |
Ťažný čap - norma | MAS 403 | |
⌀ zväzku D | 23 mm | |
⌀ hlavy D1 | 15 mm | |
Celková dĺžka L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Závit M | M16 | |
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje | 50 Nm | |
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom | SK 40 | |
Rozmer cez steny | 19 mm | |
Druh produktu | Ťažný čap |
Číslo položky | 308765 40 | |
EAN/GTIN | 4045197532756 | |
Číslo výrobcu | 308765 40 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ťažný čap 45° utesnený 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
715 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 410 kus/y s okamžitým dodaním
10,71 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 602 kus/y s okamžitým dodaním
13,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 536 kus/y s okamžitým dodaním
9,25 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
65 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
11,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Ťažný čap - norma | MAS 403 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | MAS 403 | MAS 403 |
Celková dĺžka L | 60 mm | 54 mm | 54 mm | 54 mm | 60 mm | 60 mm |
Závit M | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 | M16 |
L1 | 35 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 35 mm | 35 mm |
Vhodné pre strmé kužele | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Vlastnosť otvoru | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom | s otvorom |
Druh produktu | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažné čapy | Ťažný čap | Ťažný čap |