Pre túto položku je dostupný iný variant:

Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

Č. pol.: 308600 50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Vhodné pre strmé kužele Cena za kus vrát. DPH
  • Ťažný čap - norma: ISO 7388-3

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vhodné pre strmé kužele 50
Vlastnosť otvoru s otvorom
Ťažný čap - norma ISO 7388-3
⌀ zväzku D 36 mm
⌀ hlavy D1 28 mm
Celková dĺžka L 74 mm
L1 34 mm
Závit M M24
Uhol A 15 Stupeň
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm
vhodné pre strmý kužeľ s farebným kódom SK 50
Rozmer cez steny 30 mm
Druh produktu Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 308600 50
EAN/GTIN 4045197150912
Číslo výrobcu 308600 50

Popis

Popis:

Držiak nástroja je pevne vtiahnutý do vretena upínačom vretena prostredníctvom ťažného čapu. Ťažné čapy sú k dispozícii v rôznych vyhotoveniach. Sú dôležitým spojovacím článkom medzi strojom a nástrojom. Požiadavky na presnosť, pevnosť a spoľahlivosť ťažných čapov sú vysoké.

Použitie:

  • Pre nástroje so strmou kužeľovou stopkou DIN 69871 a JIS B 6339 (MAS-BT).
  • V obrábacích centrách (stroje s automatickou výmenou nástrojov).
  • V NC strojoch (stroje bez automatickej výmeny nástrojov).

Poznámka:

Pri montáži AB sa uistite, že uťahovací moment je správny.
ISO 7388-3 zodpovedá starej norme DIN 69872.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

Ťažné čapy Tvar A, s otvorom, Vhodné pre strmé kužele: 50

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
277 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
575 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
820 kus/y s okamžitým dodaním
13,62 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
126 kus/y s okamžitým dodaním
12,85 €
⌀ zväzku D 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm
Závit M M24 M24 M24 M24
L1 34 mm 34 mm 25,55 mm 25,55 mm
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje 150 Nm 150 Nm 150 Nm 150 Nm
Rozmer cez steny 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Vlastnosť otvoru s otvorom s otvorom s otvorom s otvorom
Druh produktu Ťažné čapy Ťažné čapy Ťažné čapy Ťažné čapy

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka