{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
⌀ upnutia D1 | 2-20 mm | |
Upínač | PSC 63, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 32 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 308515 32 | |
EAN/GTIN | 4045197471628 | |
Číslo výrobcu | 308515 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
184,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
204 kus/y s okamžitým dodaním
69,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
175,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
71,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
71,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
68,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Vonkajší ⌀ D | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
pre ER klieštiny | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rozsah upínania | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 | 2 ;20 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |