{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 32 | |
Upínač | PSC 50, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 32 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 308514 32 | |
EAN/GTIN | 4045197703248 | |
Číslo výrobcu | 308514 32 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
175,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
197 kus/y s okamžitým dodaním
69,26 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
62 kus/y s okamžitým dodaním
184,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
71,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
116 kus/y s okamžitým dodaním
71,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
68,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | PSC 50, krátka | SK 30, krátka | PSC 63, krátka | SK 30, krátka | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 |
Norma upínača | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
pre ER klieštiny | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Rozsah upínania | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm | 2 mm - 20 mm |