{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 40 | |
⌀ upnutia D1 | 3-26 mm | |
Upínač | PSC 63, krátka | |
Norma upínača | ISO 26623-1 | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Rozsah upínania | 3 mm - 26 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 65 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 63 mm | |
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610 | 40 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 308515 40 | |
EAN/GTIN | 4045197471635 | |
Číslo výrobcu | 308515 40 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
193,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
85 kus/y s okamžitým dodaním
153,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
173 kus/y s okamžitým dodaním
137,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 63 | 63 | 63 |
pre ER klieštiny | 40 | 40 | 40 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Rozsah upínania | 3 ;26 | 3 ;26 | 3 ;26 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň |