{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 14 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308265 14 | |
EAN/GTIN | 4045197291318 | |
Číslo výrobcu | 308265 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
42 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
262,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 |
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 95 | 95 |
Tvar | A | A |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 14 | 14 |
Stratégia obrábania | HSC ;HPC | HSC ;HPC |