{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308265 32 | |
EAN/GTIN | 4045197291363 | |
Číslo výrobcu | 308265 32 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
231,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
262,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 44 | 44 |
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1 ;DIN 69893 | ISO 12164-1 ;DIN 69893 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 120 | 120 |
Vonkajší ⌀ D | 53 | 53 |
Tvar | A | A |
⌀ upnutia D1 | 32 | 32 |