{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | HSK-A 100 krátky | |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Tvar | A | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 308265 16 | |
EAN/GTIN | 4045197291325 | |
Číslo výrobcu | 308265 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
136 kus/y s okamžitým dodaním
230,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
260,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním
273,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Upínač | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky | HSK-A 100 krátky |
Norma upínača | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69893 |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |