Adaptér chladenia krátky 4,5° 12,1-16

Č. pol.: 354235 12,1-16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SU1
Druh produktu Chladiaca vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 354235 12,1-16
EAN/GTIN 4045197811561
Číslo výrobcu 354235 12,1-16

Popis

Prevedenie:

  • Tvarovo presné ohraničenie rozsahu upínania.
  • Rýchle chladnutie rozohriateho tepelného upínača.

Pre tepelné upínače s konštrukčnou dĺžkou do 120 mm.

Poznámka:

Pre nasadenie na základné upínače nástrojov č. 354225354227. Pre zmršťovacie skľučovadlo 120 – 200 mm na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    pre ⌀ upnutie Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka