Adaptér chladenia krátky 4,5° 3-5,9

Č. pol.: 354235 3-5,9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre ⌀ upnutie Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria SU1
    Druh produktu Chladiaca vložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 354235 3-5,9
    EAN/GTIN 4045197811530
    Číslo výrobcu 354235 3-5,9

    Popis

    Prevedenie:

    • Tvarovo presné ohraničenie rozsahu upínania.
    • Rýchle chladnutie rozohriateho tepelného upínača.

    Pre tepelné upínače s konštrukčnou dĺžkou do 120 mm.

    Poznámka:

    Pre nasadenie na základné upínače nástrojov č. 354225354227. Pre zmršťovacie skľučovadlo 120 – 200 mm na požiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka