{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | BT 40 A = 90 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 33 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303438 20 | |
EAN/GTIN | 4067263265290 | |
Číslo výrobcu | 303438 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické expanzné skľučovadlo, úzke Master Chuck, tvar ADB 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
392,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
332,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
52 kus/y s okamžitým dodaním
262,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
402,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 33 | 42 | 42 | 42 |
Norma upínača | ISO 7388-2 ;JIS B6339 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
Vnútorné chladenie | áno | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Stratégia obrábania | HPC ;HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |