{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | BT 40 A = 90 | |
Norma upínača | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC; HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 90 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Otvor Balluffchip | Áno | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 303438 16 | |
EAN/GTIN | 4067263265283 | |
Číslo výrobcu | 303438 16 |