{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Pre objímky ER | 25 | |
Upínanie⌀ D1 | 1-16 mm | |
Nahrávanie | BT 40, krátka | |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Vyváženie kvality G pri rýchlosti | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť sústredenia | ≤ 3 µm | |
Stratégia rezania | HSC | |
Upínací rozsah | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | |
Vonkajšie⌀ D. | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica | 25 | |
Kľúč ER | 25 | |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302755 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944795 | |
Číslo výrobcu | 302755 25 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB, BT 40, krátka, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním
70,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
184,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním
71,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
34 kus/y s okamžitým dodaním
68,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
299 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
88,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Nahrávanie | BT 40, krátka | PSC 63, krátka | BT 30 A = 60 | BT 30 A = 60 | BT 40, krátka | BT 30, krátka |
Prijímací štandard | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka konzolového ramena A rozmer | 70 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 70 mm | 60 mm |
Vonkajšie⌀ D. | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Upínací rozsah | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm | 1 mm - 16 mm |
Stratégia rezania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Typ výrobku | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |