{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 25 | |
⌀ upnutia D1 | 1-16 mm | |
Upínač | BT 30 A = 60 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 16 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 42 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 25 | |
ER upínací kľúč | 25 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302745 25 | |
EAN/GTIN | 4045197944771 | |
Číslo výrobcu | 302745 25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD 25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
71,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním
184,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
79 kus/y s okamžitým dodaním
88,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 30 A = 60 | PSC 63, krátka | BT 30, krátka |
Norma upínača | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 26623-1 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 | 60 | 60 |
Vonkajší ⌀ D | 42 | 42 | 42 |
Rozsah upínania | 1 ;16 | 1 ;16 | 1 ;16 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |