{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 16 | |
⌀ upnutia D1 | 0,5-10 mm | |
upínač | BT 30 A = 60 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 0,5 mm - 10 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 16 | |
ER upínací kľúč | 16 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302745 16 | |
EAN/GTIN | 4045197944757 | |
Číslo výrobcu | 302745 16 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar AD, BT 30 A = 60, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
390 kus/y s okamžitým dodaním
69,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
70 kus/y s okamžitým dodaním
125,44 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním
141,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
30 kus/y s okamžitým dodaním
184,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
322 kus/y s okamžitým dodaním
65,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním
86,63 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | BT 30 A = 60 | HSK-E 40 krátky | HSK-F 63, ultrakrátke | PSC 63, krátka | BT 30 A = 60 | BT 30, krátka |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vonkajší ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | Klieštinový upínací tŕň | klieštinový upínač |