{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre ER klieštiny | 20 | |
⌀ upnutia D1 | 1-13 mm | |
Upínač | BT 30 A = 60 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 20 | |
ER upínací kľúč | 20 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302745 20 | |
EAN/GTIN | 4045197944764 | |
Číslo výrobcu | 302745 20 |