{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 1-13 mm | |
Upínač | BT 40, krátka | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 70 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
Náhradná upínacia matica ER | 20 | |
ER upínací kľúč | 20 | |
Druh produktu | Klieštinový upínací tŕň |
Číslo položky | 302755 20 | |
EAN/GTIN | 4062406100285 | |
Číslo výrobcu | 302755 20 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klieštinové upínacie tŕne ER Tvar ADB 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
69,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
52,21 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
93,10 €
54,20 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
158 kus/y s okamžitým dodaním
52,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | 34 mm | 34 mm | 34 mm |
Tvar | ADB | AD | ADB | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ upnutia D1 | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm | 1-13 mm |
Rozsah upínania | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HSC | HSC |