{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | BT 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302665 6 | |
EAN/GTIN | 4250122613138 | |
Číslo výrobcu | 506.04.06.63.K |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínač Typ ADB s chladiacim kanálom 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
90,74 €
39,10 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
78,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
103,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
101,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
103,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Vonkajší ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo |