{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | SK 50, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 25 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 6 | |
Druh produktu | Upínací tŕň |
Číslo položky | 300450 6 | |
EAN/GTIN | 4045197284501 | |
Číslo výrobcu | 300450 6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Upínací tŕň Whistle-Notch Tvar ADB 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
101,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
78,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním
103,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
103,88 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 | 63 | 63 | 63 |
Vonkajší ⌀ D | 25 | 25 | 25 | 25 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ upnutia D1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC | HPC | HPC |
Druh produktu | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Upínací tŕň | Povrchové skľučovadlo |