Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 6mm

Č. pol.: 300298 6
Zľava
103,88 €
Cena platí do 3. 1. 2025
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6359
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • otvor v chladiacom kanáli: Zamykateľné
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 6 mm
upínač SK 50, krátka
Norma DIN 6359
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
otvor v chladiacom kanáli Zamykateľné
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 6
Druh produktu Upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 300298 6
EAN/GTIN 4045197463395
Číslo výrobcu 300298 6

Popis

Prevedenie:

S otvorom na čip Balluff/RFID.
GARANT −
Všetky stopky hrubo presústružené (hladký chod!). Kvalita vyváženia G 2,5/25 000 min-1.
S uzatvárateľnými otvormi chladiaceho kanála.

Použitie:

Na upnutie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 B a DIN 6535 HB.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820308835.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D<sub>1</sub>: 6mm

Upínací tŕň Weldon typ ADB s čelnými chladiacimi otvormi, SK 50, krátka, ⌀ upnutia D1: 6mm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním
103,88 €
78,80 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
78,40 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
101,43 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
77 kus/y s okamžitým dodaním
60,53 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
79,66 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
380,24 €
upínač SK 50, krátka SK 50, krátka SK 50, krátka SK 50, krátka SK 50, krátka SK 50, krátka
Norma upínača ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Dĺžka výčnelku Rozmer A 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm 63 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 26,7 mm
Tvar ADB ADB ADB AD AD ADB
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 25000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1 G 6,3 pri 18000 min-1 G 2,5 pri 25000 min-1

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka