{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 18 mm | |
Upínač | BT 30, krátka | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Tvar | AD | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 50 mm | |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |
Číslo položky | 302595 18 | |
EAN/GTIN | 4250122697978 | |
Číslo výrobcu | H.305.04.18.63 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Upínač Tvar AD 18
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
70,17 €
28,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
62,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vonkajší ⌀ D | 50 | 50 |
Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 | 16 |
Tvar | AD | AD |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 | ≤ 3 |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Stratégia obrábania | HPC | HPC |
Druh produktu | Povrchové skľučovadlo | Povrchové skľučovadlo |