Náhradná upínacia skrutka 16

Č. pol.: 309900 16
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
430 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skľučovadlá s upínaním ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre upínanie skľučovadla ⌀ D1 16 mm
    Veľkosť závitu M14
    Dĺžka 16 mm
    Druh produktu Upínacia skrutka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 309900 16
    EAN/GTIN 4045197274052
    Číslo výrobcu 309900 16

    Popis

    Vhodné pro:

    Upínací tŕň a upínače Whistle-Notch.

    Poznámka:

    Do 20 mm ⌀ upnutia s jednou, od 25 mm ⌀ upnutia s 2 upínacími skrutkami.
    vhodné aj na skľučovadlá s ⌀ upínania 18 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka