Náhradná upínacia skrutka, pre skľučovadlá s upínaním ⌀ D1: 12mm

Č. pol.: 309900 12
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 175 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skľučovadlá s upínaním ⌀ D1 Cena za kus vrát. DPH

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre upínanie skľučovadla ⌀ D1 12 mm
Veľkosť závitu M12
Dĺžka 16 mm
Druh produktu Upínacia skrutka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 309900 12
EAN/GTIN 4045197274045
Číslo výrobcu 309900 12

Popis

Vhodné pro:

Upínací tŕň a upínače Whistle-Notch.

Poznámka:

Do 20 mm ⌀ upnutia s jednou, od 25 mm ⌀ upnutia s 2 upínacími skrutkami.
vhodné aj na skľučovadlá s ⌀ upínania 14 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka