Kombinovaný upínací tŕň pre frézy 40

Č. pol.: 302500 40
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ tŕňa d1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 6358
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ tŕňa d1 40 mm
    ⌀ upnutia D1 40 mm
    Upínač SK 40 A = 52
    Norma DIN 6358
    Norma upínača DIN 2080
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 6 µm
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 52 mm
    Celková dĺžka L 172 mm
    Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom 27 mm
    Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 41 mm
    Závit M M16
    Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 40
    Náhradný unášací prstenec č. 309870 40
    vhodný špeciálny kľúč č. 309840 40
    Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302500 40
    EAN/GTIN 4250122600800
    Číslo výrobcu 401.10.40.52

    Popis

    Prevedenie:

    Vnútorný závit umožňujúci ručné upnutie.

    Použitie:

    S lícovacím perom − na frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.
    S unášacím krúžkom − na frézy s priečnou drážkou, DIN 1880.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

    Zvláštní příslušenství:

    Špeciálny kľúč č. 309840.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka