{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 16 mm | |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
upínač | SK 40 A = 52 | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | DIN 2080 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 52 mm | |
Celková dĺžka L | 162 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 17 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 27 mm | |
Závit M | M16 | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 16 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 16 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 302500 16 | |
EAN/GTIN | 4250122600763 | |
Číslo výrobcu | 401.10.16.52 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Kombinovaný upínací tŕň pre frézy, SK 40 A = 52, ⌀ tŕňa d1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
62,83 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
54,70 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
75,09 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
upínač | SK 40 A = 52 | SK 40 A = 52 | SK 50 A = 55 |
Norma upínača | DIN 2080 | DIN 2080 | DIN 2080 |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Celková dĺžka L | 162 mm | 162 mm | 199 mm |
Norma | DIN 6358 | DIN 6358 | DIN 6358 |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 16 | 16 | 16 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm | ≤ 6 µm |