{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC; HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Druh produktu | tepelný upínací tŕň |
Číslo položky | 302235 16 | |
EAN/GTIN | 4045197288349 | |
Číslo výrobcu | 302235 16 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() tepelný upínací tŕň 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním
120,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
US $ 249.36
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
US $ 277.15
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 27 | 27 | 27 |
Arbor standard | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Overhang dimension A | 80 | 80 | 80 |
Concentricity | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Clamping ⌀ D1 | 16 | 16 | 16 |
Balance quality G at rotational speed | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2.5 at 25,000 rpm | G 2.5 at 25,000 rpm |
Type of product | tepelný upínací tŕň | Shrink-fit chuck | Shrink-fit chuck |