{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 6 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 20000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 110 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 91 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Závit M | M5 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302085 6 | |
EAN/GTIN | 4045197146144 | |
Číslo výrobcu | 302085 6 |