Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB 25

Č. pol.: 302038 25
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ upnutia D1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 80 bar
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ upnutia D1 25 mm
    Upínač SK 40
    Norma upínača ISO 7388-1
    Tvar ADB
    Vnútorné chladenie áno, s max. 80 bar
    Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
    Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
    Stratégia obrábania HSC
    Dĺžka výčnelku Rozmer A 80,5 mm
    ⌀ D2 55 mm
    Vonkajší ⌀ D 63 mm
    Úžitková dĺžka L1 61,5 mm
    L2 28 mm
    Dráha prestavenia V 10 mm
    Hmotnosť 1,6 kg
    Závit M M16×1
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 302038 25
    EAN/GTIN 4045197602466
    Číslo výrobcu 302038 25

    Popis

    Prevedenie:

    • Sústrednosť ≤ 3 µm.
    • S otvorom na čip RFID/Balluff.
    • Možnosť nastavenia axiálnej dĺžky (dráha nastavenia 10 mm).
    • Flexibilne pomocou redukčných puzdier.
    • Tlak chladiacej kvapaliny do 80 barov.

    Použitie:

    Na vŕtanie, vystružovanie a dokončovacie frézovanie.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

    Zvláštní příslušenství:

    Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 - 308806, upínací kľúč pre ŤČ č. 308810308830, veľ. 12; 20; 32: Redukčné púzdro č. 302135302187.
    Dorazové skrutky pre priame upnutie resp. pri použití redukčných puzdier na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka