{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Závit M | M6 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302032 8 | |
EAN/GTIN | 2050001653116 | |
Číslo výrobcu | 15.507.40.08.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutia D1: 8mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
456,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
377,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
303,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Upínač | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Závit M | M6 | M6 | M6 |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
⌀ upnutia D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |