{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 20 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,3 kg | |
Závit M | M16×1 | |
vhodná redukčná objímka | 302160; 302165; 302155; 302150 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302032 20 | |
EAN/GTIN | 2050001653154 | |
Číslo výrobcu | 15.507.40.20.Z |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutia D1: 20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
398,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním
332,22 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním
262,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
402,78 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm | 49,5 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB |
Závit M | M16×1 | M16×1 | M16×1 | M16×1 |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |