{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 16 mm | |
upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 38 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 45 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Hmotnosť | 1,4 kg | |
Závit M | M12×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302032 16 | |
EAN/GTIN | 2050001653147 | |
Číslo výrobcu | 15.507.40.16.Z |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hydraulické upínacie puzdro krátke, úzke, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutia D1: 16mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
456,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
377,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
315,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
448,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
303,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
438,06 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
upínač | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Tvar | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB | ADB |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar |
⌀ upnutia D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 20000 min-1 | G 6,3 pri 15000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 | G 2,5 pri 25000 min-1 |