{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 8 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 49,5 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M6 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302043 8 | |
EAN/GTIN | 4062406544324 | |
Číslo výrobcu | 302043 8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
303,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
377,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
392,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 28 | 28 | 21 |
Norma upínača | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-2 ;JIS B6339 |
Tvar | ADB | ADB | ADB |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | áno, s max. 80 bar | áno |
⌀ upnutia D1 | 8 | 8 | 8 |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 |
Stratégia obrábania | HSC | HSC | HPC ;HSC |