{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Vnútorné chladenie | áno, s max. 80 bar | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 63 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 73 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 61,5 mm | |
L2 | 25,5 mm | |
Dráha prestavenia V | 10 mm | |
Závit M | M16×1 | |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro |
Číslo položky | 302043 32 | |
EAN/GTIN | 4062406544379 | |
Číslo výrobcu | 302043 32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hydraulické upínacie púzdro BASIC krátke, úzke, typ ADB 32
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
303,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
377,30 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
438,06 €
314,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D2 | 63 | 63 | 64 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 80,5 | 80,5 | 103,2 |
Vonkajší ⌀ D | 73 | 70 | 70 |
L2 | 25,5 | 25,5 | 25,5 |
⌀ upnutia D1 | 32 | 32 | 32 |
Dráha prestavenia V | 10 | 10 | 10 |
Druh produktu | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro | Hydraulické upínacie puzdro |