Upínací tŕň pre frézy so závitom M8X100

Č. pol.: 301303 M8X100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Závit M × dĺžka L1 Cena za kus vrát. DPH
  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3
  • Stratégia obrábania: HSC

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závit M M8×100
Upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 2,5 pri 25000 min-1
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Stratégia obrábania HSC
Dĺžka výčnelku Rozmer A 119 mm
⌀ otvoru D1 tolerancia IT6 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Vonkajší ⌀ D 25 mm
Úžitková dĺžka L1 100 mm
L2 5 mm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 301303 M8X100
EAN/GTIN 4062406105358
Číslo výrobcu 301303 M8X100

Popis

Prevedenie:

Kónická konštrukcia.

Použitie:

Na uchytenie skrutkovacích fréz so závitom.

Zvláštní příslušenství:

Ťažný čap (AB) č. 308600308806. AB-upínací kľúč č. 308820308835.