{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závit M | M8×25 | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 µm | |
Stratégia obrábania | HSC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 44 mm | |
⌀ otvoru D1 tolerancia IT6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 15 mm | |
Úžitková dĺžka L1 | 25 mm | |
L2 | 5 mm | |
Druh produktu | Upínač skrutkovacej frézy |
Číslo položky | 301303 M8X25 | |
EAN/GTIN | 4062406105327 | |
Číslo výrobcu | 301303 M8X25 |