{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ tŕňa d1 | 32 mm | |
⌀ upnutia D1 | 32 mm | |
Upínač | SK 40, krátka | |
Norma | DIN 6358 | |
Norma upínača | ISO 7388-1 | |
Tvar | ADB | |
Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min-1 | |
Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 5 µm | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 60 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 58 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L3 s unášacím kolíkom | 24 mm | |
Dĺžka frézovacieho tŕňa L4 | 38 mm | |
Náhradná uťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861 | 32 | |
Náhradný unášací prstenec č. 309870 | 32 | |
vhodný špeciálny kľúč č. 309840 | 32 | |
Druh produktu | Upínací tŕň pre frézy |
Číslo položky | 300835 32 | |
EAN/GTIN | 4045197285126 | |
Číslo výrobcu | 300835 32 |